Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra AN610 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 1 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C3383-AN610-SCL71128EU
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     AN610-SCL71128EU
EAN/GTIN:
     8596375038134
Die AN610 ist platzsparend und stylish. Das Gehäuse ist schlank und diskret genug, um sich in jeder Geschäftsumgebung nahtlos zu integrieren, aber widerstandsfähig genug für industrielle Innenräume.

Einfache Montage
Die AN610 verfügt über ein einfaches integriertes Montagesystem. Sie hebt sich lediglich 12 mm von horizontalen oder vertikalen Oberflächen ab.

Platz sparen auf stilvolle Weise
Das Gehäuse ist schlank und diskret genug, um sich unauffällig in jeder Geschäftsumgebung einzufügen, aber widerstandsfähig genug für industrielle Innenräume.

Für alle Bereiche geeignet
Die Antenne AN610 eignet sich zum Einsatz an Wänden, in Türdurchgängen, unter und über Theken als RFID-Pad, auf Regalen sowie an POS- oder Abschluss-Auslagen, wie z. B. Schmuckvitrinen.
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (max.):
6 W
Warentarifnummer (HS):
85177100
Antenne Zunahmeniveau (max):
1 dBi
Frequenzband:
0.864 - 0.868 GHz
Breite:
214 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
275 mm
Gewicht:
600 g
Antennentyp:
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp:
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich
Polarisation:
Zirkulare Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR):
1,4:1
Montage:
Decke/Wand
Zweck:
Innen & Außen
Vorne zu hinten Verhältnis:
18 dB
Isolierung:
38 dB
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,54*
€ 280,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,44*
€ 265,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.