Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3011368 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3011368 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra 3011368 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-3011368
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3011368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Polyester
Drucktechnologie:
Wärmeübertragung
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
64 mm
Etikettenhöhe:
32 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
127 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
2100 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,24*
€ 589,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,58*
€ 580,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,92*
€ 550,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,53*
€ 540,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,08*
€ 501,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.