Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3010739-T Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3010739-T Druckeretikett Weiß
Zebra 3010739-T Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3010739-T
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3010739-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
1100 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
76 mm
Kerndurchmesser:
25 mm
Etiketten pro Rolle:
880 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,88*
€ 359,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,52*
€ 301,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.