Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PolyO 3100T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra PolyO 3100T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra PolyO 3100T Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-3009051
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3009051
EAN/GTIN:
     5711045621666
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Polyolefin
Klebetyp:
Dauerhaft
Kompatible Produkte:
170PAX3, 170PAX4, 170XiIIIPlus, 170Xi4, 220XiIIIPlus, 220Xi4, Z6Mplus, ZM600
Etikettenbreite:
152 mm
Etikettenhöhe:
102 mm
Etiketten pro Rolle:
1432 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,53*
€ 326,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,00*
€ 323,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,73*
€ 303,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,34*
€ 296,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,60*
€ 269,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.