Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3007598 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3007598 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra 3007598 Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-3007598
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3007598
EAN/GTIN:
     8596375019133
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Dauerhaft
Zweck:
Universal
Form:
Rechteck
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
152 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
200 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Etiketten pro Rolle:
2440 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.