Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra PolyPro 4000D Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra PolyPro 4000D Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra PolyPro 4000D Schwarz, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     574-tt0335
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3003355
EAN/GTIN:
     5051964096672
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Für
- Encore 3;
- QL 320;
- QL 420.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ:
Gestanztes Etikett
Format:
Rolle
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebematerial:
Acryl
Oberflächentyp:
Matte
Form:
Rechteck
Perforiert:
Ja
Etikettenbreite:
76.2 mm
Etikettenhöhe:
25.4 mm
Kerndurchmesser:
19 mm
Aufkleber pro Satz:
8000 Stück(e)
Etiketten pro Rolle:
500 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 9,84*
€ 12,80*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 143,02*
€ 179,08*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 150,95*
€ 187,11*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 161,50*
€ 199,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 186,94*
€ 241,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 204,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.