Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3001369 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra 3001369 Druckeretikett Weiß
Zebra 3001369 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     C3383-3001369
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3001369
EAN/GTIN:
     8596375014862
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
4500 g
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Klebetyp:
Entfernbar
Etikettenbreite:
102 mm
Etikettenhöhe:
76 mm
Kerndurchmesser:
76 mm
Etiketten pro Rolle:
3435 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,94*
€ 429,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,84*
€ 393,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,17*
€ 360,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.