| |
Akku-/Batteriespannung: | 20 V |
Akkuladezeit: | 2.75 h |
Akku-/Batteriebetriebsdauer: | 9.5 h |
Standort-Position: | Ja |
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
GLONASS: | Ja |
BeiDou: | Ja |
GPS: | Ja |
Galileo: | Ja |
Nachtmodus: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 13 MP |
Frontkamera: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2 MP |
Frontkamera-Blitz: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Enhanced Halt State: | Ja |
Intel® Identity Protection Technologieversion: | 1,00 |
Intel® Secure Boot: | Ja |
Intel® Secure Boot Technologieversion: | 1,00 |
Intel® Secure Key Technologieversion: | 1,00 |
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version: | 0,00 |
Intel® Smart Connect Technologieversion: | 0,00 |
Intel® Smart Response Technologieversion: | 0,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version: | 0,00 |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Grafikkarte-Familie: | Intel |
Grafikkarte: | HD Graphics 505 |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, WEEE |
Warentarifnummer (HS): | 84713000 |
Betriebstemperatur: | -20 - 60 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -30 - 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 3 - 95 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 3 - 95 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 15240 m |
Tropfdicht: | 183 cm |
Interne Speicherkapazität: | 128 GB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Speichermedien: | SSD |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSDXC |
SSD Schnittstelle: | SATA |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Pentium® |
Prozessor: | N4200 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1.1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 2.5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Konfliktloser-Prozessor: | Ja |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR4-SDRAM |
Bildschirmdiagonale: | 10.1 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Display Glasart: | Gorilla Glass |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
HD-Typ: | WUXGA |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 1 |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Audio-System: | Hohe Definition (HD) |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
SmartCard-Slot: | Ja |
Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Kopfhörerausgang: | Ja |
Breite: | 255.9 mm |
Tiefe: | 22 mm |
Höhe: | 280.8 mm |
Gewicht: | 1400 g |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 4.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
WWAN: | Installiert |
Dual-SIM Unterstützung: | Ja |
SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
Netzteil Eingansgsspannung: | 19 V |
Plattform: | Windows |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Schwarz |
Gerätetyp: | Tablet PC |
Schutzfunktion: | Kältebeständig, Staubresistent, Explosionssicher, Hitzebeständig, Regensicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP65 |
Robustes Design: | Ja |