Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Band UltraSoft Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra Z-Band UltraSoft Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Band UltraSoft Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     C3383-10015356K
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     10015356K
EAN/GTIN:
     5712505721728
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Weiß
Etikettentyp:
Selbstklebendes Druckeretikett
Material:
Polypropylen (PP)
Drucktechnologie:
Direkt Wärme
Form:
Rechteck
Bogenbreite:
19 mm
Bogenlänge:
279.5 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 316,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,83*
€ 319,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.