Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 3 Filterstäben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 3 Filterstäben
Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 3 Filterstäben
Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 3 Filterstäben
Artikel-Nr.:
     C3290-MS150NdQu00rh00
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     MS150NdQu00rh00
EAN/GTIN:
     4250133108036
Weitere Informationen:
L mm:
150
B mm:
150
H mm:
40
Temperatur °C:
80
Anzahl Filterstäbe:
3
Durchmesser Filterstäbe:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,69*
€ 330,4511
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,0235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,84*
€ 302,0696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,67*
€ 287,5873
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,42*
€ 267,0598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.