Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 2 Filterstäben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 2 Filterstäben
Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 2 Filterstäben
Magnetfilter aus NdFeB, quadratisch, Edelstahlgehäuse 1.4301, mit 2 Filterstäben
Artikel-Nr.:
     C3290-MS100NdQu00rh00
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     MS100NdQu00rh00
EAN/GTIN:
     4250133108029
Weitere Informationen:
L mm:
100
B mm:
100
H mm:
40
Temperatur °C:
80
Anzahl Filterstäbe:
2
Durchmesser Filterstäbe:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,97*
€ 209,4043
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,75*
€ 206,7625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,25*
€ 196,6475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,61*
€ 182,7959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,26*
€ 164,5294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.