Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringmagnet ø 15 mm aus NdFeB, mit Senkung, bis 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmagnet ø 15 mm aus NdFeB, mit Senkung, bis 80°C
Ringmagnet ø 15 mm aus NdFeB, mit Senkung, bis 80°C
Artikel-Nr.:
     C3290-MNARm15x4.5x3.5
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     MNARm15x4.5x3.5
EAN/GTIN:
     4250133111630
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring
Weitere Informationen:
Qualität:
N35
D mm:
15
d mm:
4.5
H mm:
3.5
Magnetisierung:
axial
Haftkraft* N:
29
Gewicht g:
3.7
Temperatur °C:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.