Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Ringmagnet ø 12 mm aus NdFeB, mit Senkung, bis 80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmagnet ø 12 mm aus NdFeB, mit Senkung, bis 80°C
Ringmagnet ø 12 mm aus NdFeB, mit Senkung, bis 80°C
Artikel-Nr.:
     C3290-MNARm12x3.5x3
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     MNARm12x3.5x3
EAN/GTIN:
     4250133111623
Suchbegriffe:
Magnet Ring
Magnetring
Ringmagnet
magnet ring
Weitere Informationen:
Qualität:
N35
D mm:
12
d mm:
3.5
H mm:
3
Magnetisierung:
axial
Haftkraft* N:
18
Gewicht g:
2.2
Temperatur °C:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,579*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,929*
€ 1,10551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,819*
€ 0,97461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,579*
€ 0,68901
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.