Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym mit Öse in der Farbe weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym mit Öse in der Farbe weiß
Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym mit Öse in der Farbe weiß
Starker Griffmagnet ø17mm aus Neodym mit Öse in der Farbe weiß
Artikel-Nr.:
     C3290-G-MAG17NdKÖw
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     G-MAG17NdKÖw
EAN/GTIN:
     4250133110084
Suchbegriffe:
Griffmagnet
Turmmagnete
griffmagnet
Weitere Informationen:
D mm:
17
HGes mm:
22,5
Haftkraft* N:
35
Gewicht g:
7
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,012*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,592*
€ 1,89448
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,462*
€ 1,73978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,392*
€ 1,65648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,342*
€ 1,59698
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,272*
€ 1,51368
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,012*
€ 1,20428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.