Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit 2x Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit 2x Innengewinde
Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit 2x Innengewinde
Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit 2x Innengewinde
Artikel-Nr.:
     C3290-AS070NdD-05s-01
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     AS070NdD-05s-01
EAN/GTIN:
     4250133107930
Weitere Informationen:
L mm:
70
B mm:
50
H mm:
13
Haftkraft* N:
290
Haftkraft* N ¹:
70
Scherkraft* N:
90
Gewicht g:
149
Temperatur °C:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,47*
€ 17,2193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.