Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit Innengewinde
Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit Innengewinde
Magnetsystem 70x50x13mm aus Neodym, Gummimantel schwarz, rechteckig, mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     C3290-AS070NdD-05s-00
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     AS070NdD-05s-00
EAN/GTIN:
     4250133107947
Weitere Informationen:
L mm:
70
B mm:
50
H mm:
13
Haftkraft* N:
290
Haftkraft* N ¹:
70
Scherkraft* N:
90
Gewicht g:
149
Temperatur °C:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,8742
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,9107
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,4704
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.