Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsystem 43x31x6.9mm aus NdFeB, Gummimantel schwarz, mit Innengewinde, rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetsystem 43x31x6.9mm aus NdFeB, Gummimantel schwarz, mit Innengewinde, rechteckig
Magnetsystem 43x31x6.9mm aus NdFeB, Gummimantel schwarz, mit Innengewinde, rechteckig
Magnetsystem 43x31x6.9mm aus NdFeB, Gummimantel schwarz, mit Innengewinde, rechteckig
Magnetsystem 43x31x6.9mm aus NdFeB, Gummimantel schwarz, mit Innengewinde, rechteckig
Artikel-Nr.:
     C3290-A43x31A-KsM4
Hersteller:
     Brugger
Herst.-Nr.:
     A43x31A-KsM4
EAN/GTIN:
     4250133102911
Weitere Informationen:
L mm:
43
B mm:
31
H mm:
6.9
h mm:
6
Gewinde MxL:
M4x4.5
Haftkraft* N:
105
Scherkraft* N:
38
Oberfläche:
schwarz
Gewicht g:
27
Temperatur °C:
60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,983*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,823*
€ 5,73937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,443*
€ 5,28717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,183*
€ 4,97777
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,013*
€ 4,77547
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,833*
€ 4,56127
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,983*
€ 3,54977
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.