Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller L600xB500mm Holzwerkstoffplattform taubenblau Gesamt-Trgf.250kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000444171
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000444171
EAN/GTIN:
     4015448554806
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller promat
griffroller

Griffroller L600xB500mm Holzwerkstoffplattform taubenblau Gesamt-Trgf.250kg

robuste Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014, dauerhaft oberflächengeschützt · 1 Ladefläche mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · anschraubbarer Schiebegriff · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager Zerlegte Anlieferung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 11kg · Gestell: Stahlrohr · Farbe: taubenblau, RAL 5014 · Gesamthöhe: 860mm · Radbreite: 32mm · Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplattform
Weitere Informationen:
Anzahl Ladeflächen:
1
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Ladehöhe:
195 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Marke:
PROMAT
Rad-Ø:
125 mm
Bereifung:
TPE
Ladeflächenlänge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportroller
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,71*
€ 161,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,42*
€ 138,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000444173
ab € 178,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.