Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv grau blau 2 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-9000425520
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425520
EAN/GTIN:
     4015448679110
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH790-1140mm Buche massiv grau blau 2 Schubl.

Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Ausführung mit 2 Hängeschubladen H 150 mm, Innenmaße B 490 x T 560 mm, enzianblau, RAL 5010, abschließbar mit Zylinderschloß
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
2 x 150 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Gesamttragfähigkeit:
750 kg
Plattenstärke:
40 mm
Marke:
PROMAT
Anzahl Schubladen:
2
Arbeitsplatte:
Buche massiv
Tiefe:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,71*
€ 643,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,72*
€ 597,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,13*
€ 539,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000425528
ab € 720,77*
Ähnlich
PROMAT
9000425530
ab € 756,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.