Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.100m B.6,5mm H.9,5mm schwarz PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1618274
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4577770134
EAN/GTIN:
     4015448785477
Suchbegriffe:
Kantenschutz
Kantenschutz Verpackung
kantenschutz verpackung kunststoff
kantenschutz verpackung

Kantenschutz Klemmber.1-2mm L.100m B.6,5mm H.9,5mm schwarz PROMAT

PVC · mit Metalleinlage · U-förmig · alle aufgeführten Profile sind RoHs-konform
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1-2 mm
Breite:
6,5 mm
Höhe:
9,5 mm
Länge:
100 m
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
PVC mit Metalleinlage, U-förmig
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsprofile, Dichtungsprofl, Kantenprofil, Profile
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,74*
3 Tage
2175
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,74*
3 Tage
1800
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,74*
5 Tage
3000
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,80*
3 Tage
2900
100
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 0,88*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,71*
€ 0,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,63*
€ 0,75
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,62*
€ 0,74
pro Kartonage
ab 50000 Kartonagen
€ 0,55*
€ 0,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 0,55* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 74,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.