Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter ER Spann-D.1-16mm Schaft-D.20mm Schaft-L.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4120620190
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4120620190
EAN/GTIN:
     4015448637202
Suchbegriffe:
Spannfutter ER DIN 69880
Spannzangenfutter ER DIN 69880
Spannzangenhalter ER DIN 69880
spannfutter er din 69880

Spannzangenfutter ER Spann-D.1-16mm Schaft-D.20mm Schaft-L.150mm PROMAT

mit zylindrischen Schaft und seitlicher Spannfläche · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 Weitere technische Eigenschaften: · D: 42mm · Schaftausführung: Zylinderschaft · L1: 40mm · Spannbereich: 1-16mm
Weitere Informationen:
Schaft-Ø:
20 mm
passende Spannzangen:
ER 25
Spann-Ø:
1-16 mm
Schaftlänge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenaufnahme, Spannzangenfutter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52258
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.