Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Innen-B470xT390xH300mm HDPE 64l PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871771
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871771
EAN/GTIN:
     4015448719472
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
hartschalenkoffer schwarz
hartschalenkoffer

Schalenkoffer Innen-B470xT390xH300mm HDPE 64l PROMAT

rollbar · Kofferschalen aus extrem widerstandsfähigem und schlagzähem HDPE-Kunststoff · stabiler Aluminiumrahmen · verstärkte Ecken · zwei Schlösser (abschließbar) · zwei kugelgelagerte Räder (Ø 120 mm) · Öffnungssystem mit Gasdruckfedern · 2-fach-Teleskopauszug, ca. 1100 mm lang · PP-Standfüße · stapelbar · mit TSA-Schloss · Tragfähigkeit 40 kg · Ausstattung: · 1 Bodenschale · 1 Bodenschalenabdeckung (Werkzeugtafel mit 6 Einsteckfächern und 12 Einstecklaschen) · 3 herausnehmbare Kleinteilemagazine (in der Bodenschale einliegend) · 1 Einsatzschale mit Rasterschaumeinlage in der Bodenschale (zum Beispiel für empfindliche Messgeräte) · 1 Werkzeugtafel doppelseitig bestückbar: Vorderseite 11 Einsteckfächer + Tasche für Kleinteile, Rückseite 13 Einsteckfächer + 12 Einstecklaschen · 2 Dokumentenfächer Besondere Produktvorteile: Dieser Koffer bietet mit seiner Höhe von 300 mm Stauraum auch für große und sperrige Werkzeuge Europäisches Qualitätsprodukt
Weitere Informationen:
Inhalt:
64 l
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Ausführung:
rollbar, flugtauglich
Innentiefe:
390 mm
Innenhöhe:
300 mm
Material:
HDPE
Innenbreite:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Schalenkoffer rollbar, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer rollbar
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,675*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,455*
€ 406,331
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,845*
€ 403,226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,065*
€ 388,017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,445*
€ 378,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,675*
€ 360,183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.