Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenkoffer Innen-B500xT185xH285mm PP 26,4l PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000871667
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000871667
EAN/GTIN:
     4015448785590
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
hartschalenkoffer schwarz
hartschalenkoffer

Schalenkoffer Innen-B500xT185xH285mm PP 26,4l PROMAT

rollbar · Kofferschalen extrem robust aus Polypropylen · absolut stabil staubdicht und spritzwassergeschützt · ergonomischer Zwei-Komponentengriff · automatisches Luftdruckausgleichsventil · Eigentumskennzeichnung möglich · Ösen für Vorhängeschloss (Vorhängeschloss gehört nicht zum Lieferumfang) · 2 große Rollen und komfortabler Teleskopgriff · Bodenschale individuell unterteilbar durch Alu-Trennstege Außenmaße Art.-Nr.: (B x T x H) 550 x 225 x 350 mm · Ausstattung: eine Werkzeugtafel im Deckel mit 9 Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und 16 Werkzeugschlaufen auf der Rückseite, Dokumentenfach im Deckel, herausnehmbare Bodentafel mit 11 Werkzeugtaschen, zwei Deckelhalter verhindern das Zuklappen des Deckels Weitere technische Eigenschaften: · Außentiefe: 225mm · Außenhöhe: 350mm · Außenbreite: 550mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
26,4 l
Tragfähigkeit:
25 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
PROMAT
Innentiefe:
185 mm
Innenhöhe:
285 mm
Material:
Polypropylen
Innenbreite:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Koffer, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkoffer rollbar
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,13*
€ 242,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,55*
€ 231,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 192,54*
€ 229,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.