Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesscheibe LONGLIFE D.125mm very fine 280 PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-115291
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844509
EAN/GTIN:
     4015448680031
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 125mm
schleifvliesscheibe

Schleifvliesscheibe LONGLIFE D.125mm very fine 280 PROMAT

Korund · gewebeverstärktes Universalvlies · offenporige, dreidimensionale Vliesstruktur, dadurch geringes Zusetzen mit Spänen und Schmutz · Reduzierung des Durchschleifens bei dünnwandigem Material · keine Formveränderung der Scheibe · universell verwendbar · zum Reinigen und Entrosten, Abschleifen von alten Lackschichten und Steinschlagschutz, Feinentgratung, Anschleifen von Metalloberflächen, Entfernen von Anlauffarben und Schweißrückständen u. v. m. · kletthaftend
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Sorte:
very fine
Körnung:
280
max. Drehzahl:
8000 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Fiberscheibe, Schleifvliesronden, Vliesscheiben
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
280
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,11*
€ 1,52*
18 Tage
210
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,54*
23 Tage
300
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,23*
€ 1,62*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,33*
€ 1,79*
3 Tage
280
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,31*
€ 1,84*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Box
ab 40 Boxen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Box
ab 400 Boxen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844507
ab € 1,27*
Ähnlich
PROMAT
4000844508
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.