Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesrolle L.10m B.120mm general purpose grün 10m/RL PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000844293
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844293
EAN/GTIN:
     4015448915539
Suchbegriffe:
Schleifvliesrolle

Schleifvliesrolle L.10m B.120mm general purpose grün 10m/RL PROMAT

hochflexibles, verformbares dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, wie z. B. Metall, Holz, Kunststoff und Edelstahl · Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxydschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren · für hervorragendes Finish · Rolle à 10 m
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Sorte:
general purpose
Länge:
10 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Farbe:
grün
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Rollenbreite:
120 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schleifbandrolle, Schleifkörper, Schleifmittel, Schleifvliese, Schleifvliesrollen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.