Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvliesband SCXF L.533mm B.30mm coarse 80 braun PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-890628
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842489
EAN/GTIN:
     4015448556916
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband

Schleifvliesband SCXF L.533mm B.30mm coarse 80 braun PROMAT

Korund · kunstharzgebunden · mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger · durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit · sehr kühles Schleifen möglich · geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe · Reinigen von Schweißnähten · wasserfest Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: braun
Weitere Informationen:
Sorte:
coarse
Körnung:
80
Breite:
30 mm
Länge:
533 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, schleifband korund 9x533 k 80, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, Schleifvliesband, Schleifvliesbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
40
20
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 3,33*
4 Tage
30
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,67*
€ 3,34*
2 Tage
28
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,72*
€ 3,39*
6 Tage
40
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,41*
€ 4,19*
5 Tage
40
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 3,5943*
€ 4,4143*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.