Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier L280xB230mm K.150 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000842249
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842249
EAN/GTIN:
     4015448720348
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier

Schleifpapier L280xB230mm K.150 PROMAT

Korund · Finishingpapier · leimgebundenes Schleifpapier · halboffen gestreut · gute Schleifleistung · vielseitige Anwendung bei Holz, Metall, Farbe, Lack · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
150
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schleifpapier, handschleifpapier k 150, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
660
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,143*
€ 0,206*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,134*
€ 0,206*
4 Tage
825
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,16*
€ 0,22*
6 Tage
1100
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,25*
2 Tage
1100
400
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1924*
€ 0,2528*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,206*
€ 0,245
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,204*
€ 0,243
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,19*
€ 0,23
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,187*
€ 0,223
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,176*
€ 0,209
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,143*
€ 0,17
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 10,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
2048
ab € 0,28*
Sonstiges
Klingspor
2049
ab € 0,20*
Sonstiges
Klingspor
2050
ab € 0,2553*
Sonstiges
Klingspor
2051
ab € 0,26*
Sonstiges
Klingspor
2052
ab € 0,28*
Sonstiges
Klingspor
2059
ab € 0,41*
Sonstiges
Klingspor
2061
ab € 0,32*
Sonstiges
Klingspor
2062
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.