Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier L280xB230mm K.150 f.Lack/Metall SiC PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-109702
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842132
EAN/GTIN:
     4015448409748
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier

Schleifpapier L280xB230mm K.150 f.Lack/Metall SiC PROMAT

Siliciumcarbid · wasserfestes Papierunterlage · gleichmäßig bestreut · gute Haftung des Schleifkorns auf der Unterlage · zum Schleifen von Farben, Lacken und Kunststoffen · insbesondere im Autoreparaturbereich · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: SiC
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
150
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Lack/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Stein-Schleifpapier, handschleifpapier k 150, metall schleifpapier, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,25*
3 Tage
2925
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,25*
4 Tage
3900
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,1816*
€ 0,2516*
3 Tage
2340
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,26*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,274*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,21*
€ 0,25
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,17*
€ 0,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 12,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842130
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000842131
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842135
ab € 0,17*
Ähnlich
PROMAT
4000842137
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842139
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.