Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.40 f.Holz/Metall Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-169464
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842115
EAN/GTIN:
     4015448409649
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgewebe L280xB230mm K.40 f.Holz/Metall Korund PROMAT

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
40
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz/Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen k40, korundleinen, korund schleifleinen, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,47*
4 Tage
2370
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,35*
€ 0,47*
4 Tage
2962
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,47*
5 Tage
3950
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,3565*
€ 0,4865*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3666*
€ 0,4966*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,47*
€ 0,56
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,42*
€ 0,50
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,41*
€ 0,49
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842107
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000842114
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.