Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feilensatz L.250mm Hieb 2 2K-Ergo PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000840256
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000840256
EAN/GTIN:
     4015448489337
Suchbegriffe:
Feilensatz
Werkstattfeilen Satz
feilensatz

Feilensatz L.250mm Hieb 2 2K-Ergo PROMAT

mit 2K-Kunststoffheft · aus hochwertigem Stahl · in Kunststofftasche · Inhalt: flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund Weitere technische Eigenschaften: · Heft: 2K-Ergo
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Hieb:
2
Inhalt:
5-teilig
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Dreikant, Feilen, Feilensätze, Flachstumpf, Halbrund, Rund, Vierkant, Werkstattfeilen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000840255
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.