Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschraube M16x1 L.8mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834145
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834145
EAN/GTIN:
     4015448565833
Suchbegriffe:
Spannschraube
Spannschraube Zylinderschaftaufnahm...
spannschraube m16x1,5
spannschrauben m16

Spannschraube M16x1 L.8mm PROMAT

für Flächenspannfutter · zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde-Nenn-Ø: M16 x 1 · L: 8mm
Weitere Informationen:
für Spannfutter:
4000 833 739 + 4000 833 743
Länge:
8 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: spannschraube zylinderschaftaufnahme, Spannschrauben für Weldonfutter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.