Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmerring f.Spann-D.16mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834086
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834086
EAN/GTIN:
     4015448565284
Suchbegriffe:
Mitnehmerring
Mitnehmerring DIN 6366
mitnehmerring

Mitnehmerring f.Spann-D.16mm PROMAT

nach DIN 6366 · zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut · für Aufsteckfräserdorne Weitere technische Eigenschaften: · D: 32mm · a: 10mm · d: 16mm · b: 8mm · passend zu: Aufsteckfräserdorne · h: 5mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
16 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Mitnehmerringe
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834087
ab € 6,44*
Ähnlich
PROMAT
4000834088
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.