Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871AD Weldon Spann-D.6mm SK40 A.-L.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833718
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833718
EAN/GTIN:
     4015448561743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
flächenspannfutter din 69871 sk 40 ...
flächenspannfutter din 69871

Flächenspannfutter DIN 69871AD Weldon Spann-D.6mm SK40 A.-L.100mm PROMAT

(Weldon) · mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · A: 100mm · D: 25mm · Spann-Ø d: 6mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
6 mm
Auskraglänge:
100 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,80*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,84*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,53*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.