Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flächenspannfutter DIN 69871AD Weldon Spann-D.6mm SK40 A.-L.50mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833717
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833717
EAN/GTIN:
     4015448561736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flächenspannfutter DIN 69871
Fräseraufnahmen DIN 69871
flächenspannfutter din 69871 sk 40 ...
flächenspannfutter din 69871

Flächenspannfutter DIN 69871AD Weldon Spann-D.6mm SK40 A.-L.50mm PROMAT

(Weldon) · mit Steilkegel DIN 69871 Form AD · zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835-B · Bohrungstoleranz H4 Weitere technische Eigenschaften: · A: 50mm · D: 25mm · Spann-Ø d: 6mm · Norm: DIN 69871
Weitere Informationen:
Schaft:
SK40
Spannfläche:
Weldon
Spann-Ø:
6 mm
Auskraglänge:
50 mm
Form:
AD
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: flächenspannfutter din 69871 sk40, Flächenspannfutter, Spannfutter, Weldonfutter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832700
ab € 3,95*
Zubehör
PROMAT
4000832710
ab € 3,86*
Zubehör
PROMAT
4000832722
ab € 4,55*
Zubehör
PROMAT
4000832720
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.