Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.ER E4 DIN 69880 Spann-D.2-20mm VDI40 A.-L.62mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833688
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833688
EAN/GTIN:
     4015448561446
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

Werkzg.h.ER E4 DIN 69880 Spann-D.2-20mm VDI40 A.-L.62mm PROMAT

für Spannzangen DIN 6499 ER, Form E4 · innere und äußere Kühlmittelzufuhr Weitere technische Eigenschaften: · l3: 22mm · d6: 83mm · h1: 32,5mm · Form: E4 · d1: 40mm · d2: 2-20mm · d10: 50mm · l9: 62mm · Außen-Ø: 83 mm · Spannbereich: 2-20mm
Weitere Informationen:
passende Spannzangen:
ER 32
Spann-Ø:
2-20 mm
Schaft:
VDI40
Auskraglänge:
62 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 69880
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, Axial-Werkzeughalter, Spannzangenfutter, VDI-Werkzeugaufnahmen, Werkzeughalter für Spannzangen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52266
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.