| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000833663 Herst.-Nr.: 4000833663 EAN/GTIN: 4015448561200 |
| |
|
| | |
| Werkzg.h.E1 DIN 69880 Spann-D.25mm VDI30 z.Wendeplattenbohrer PROMAT für Wendeplattenbohrer · mit Zylinderschaft · Form E1 · für Werkzeuge zum Bohren und Drehen mit innerer Kühlmittelzufuhr Weitere technische Eigenschaften: · h2: 30mm · l3: 22mm · d6: 68mm · l1: 71mm · h1: 28mm · Form: E1 · d1: 30mm · passend zu: Wendeplattenbohrer · d2: 25mm · d3: 45mm · Norm: DIN 69880 Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | 25 mm | Schaft: | VDI30 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDI-Halter, VDI-Werkzeugaufnahmen, VDI-Werkzeughalter, Werkzeughalter, Werkzeughalter (VDI), Werkzeughalter für Wendeplattenbohrer |
| | |
| |