Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Bohrungs-D.16mm AD 40mm Einspann-L.80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833636
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833636
EAN/GTIN:
     4015448560982
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Bohrungs-D.16mm AD 40mm Einspann-L.80mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · L: 80mm · d1: 16mm
Weitere Informationen:
Einspannlänge:
80 mm
Bohrungs-Ø:
16 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.