Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Bohrungs-D.10mm AD 40mm Einspann-L.80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833628
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833628
EAN/GTIN:
     4015448560968
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Bohrungs-D.10mm AD 40mm Einspann-L.80mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · L: 80mm · d1: 10mm
Weitere Informationen:
Einspannlänge:
80 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.