Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Bohrungs-D.6mm AD 32mm Einspann-L.70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833543
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833543
EAN/GTIN:
     4015448560647
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Bohrungs-D.6mm AD 32mm Einspann-L.70mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Weitere technische Eigenschaften: · d: 32mm · L: 70mm · d1: 6mm
Weitere Informationen:
Einspannlänge:
70 mm
Bohrungs-Ø:
6 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
32 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.