Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange Typ ER 16/426 E Spann-D.2mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832912
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832912
EAN/GTIN:
     4015448512844
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

Spannzange Typ ER 16/426 E Spann-D.2mm PROMAT

nach DIN 6499-B · passend zu Spannzangenfutter Typ ER · Zwischenmaße sind nicht erforderlich · die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden · Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0 mm Weitere technische Eigenschaften: · D: 17mm · d: 2mm · L: 27mm · Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
2 mm
Typ:
ER 16 / 426 E
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spannzange ohne Norm, spannzange ohne norm, Spannzange, Spannzangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832910
ab € 6,26*
Ähnlich
PROMAT
4000832914
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.