Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 o.Bohr.45 Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832724
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832724
EAN/GTIN:
     4015448488743
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 40 45°

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 o.Bohr.45 Grad PROMAT

MAS BT 40 45° · ohne Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · L2: 35mm · L1: 60mm · d1: 15mm · d2: 10mm · d3: 17mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
45 Grad
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Bohrung
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Bolzen, Spannbolzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.