Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 Grad PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832723
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832723
EAN/GTIN:
     4015448488736
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk 40 45°

Anzugsbolzen JIS B 6339 BT40 m.Bohr.45 Grad PROMAT

MAS BT 40 45° · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · L2: 35mm · L1: 60mm · d1: 15mm · Bohrungs-Ø: 4mm · d2: 10mm · d3: 17mm · Norm: JIS B 6339
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
BT40
Anzugsgewinde:
M16
Typ:
45 Grad
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anzugbolzen jis b 6339, anzugsbolzen sk40, Bolzen, Spannbolzen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832722
ab € 4,54*
Ähnlich
PROMAT
4000832720
ab € 3,84*
Ähnlich
PROMAT
4000832721
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.