Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN2080 Ott-Ringnut SK40 m.IG PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832722
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832722
EAN/GTIN:
     4015448488729
Suchbegriffe:
Anzugbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen JIS B 6339
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk40

Anzugsbolzen DIN2080 Ott-Ringnut SK40 m.IG PROMAT

DIN2080 Ott-Ringnut · mit Innengewinde M16 · mit Dichtring Weitere technische Eigenschaften: · L2: 25mm · L1: 53mm · d1: 25mm · d2: 21,1mm · d3: 17mm · Norm: DIN2080 Ott-Ringnut
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Innengewinde
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen jis b 6339, anzugsbolzen din 2080, Bolzen, Spannbolzen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832720
ab € 3,92*
Ähnlich
PROMAT
4000832721
ab € 5,58*
Ähnlich
PROMAT
4000832723
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.