Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK40 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832700
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832700
EAN/GTIN:
     4015448476955
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388

Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK40 m.Bohr.PROMAT

für Werkzeuge mit Steilkegel nach DIN 69871 · im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 · Gewinde weich geschliffen nach DIN · parallel geschliffen und brüniert · ISO 7388-3 Form AD (DIN 69872 Form A) · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 7,0mm · L2: 26mm · L1: 54mm · Form: AD · d1: 19mm · d2: 14mm · d3: 17mm · Norm: ISO 7388-3
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK40
Anzugsgewinde:
M16
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832701
ab € 5,46*
Ähnlich
PROMAT
4000832710
ab € 3,85*
Ähnlich
PROMAT
4000832711
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.