Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morsekonushülse f.Stahlhalterkopf C f.Wechselhalter MK4 AD 40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832180
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832180
EAN/GTIN:
     4015448508427
Suchbegriffe:
Morsekegelhülse
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...

Morsekonushülse f.Stahlhalterkopf C f.Wechselhalter MK4 AD 40mm PROMAT

für Wechselhalter mit zylindrischer Bohrung · mit Abdrückschraube Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · passend für: Wechselhalter
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
C
Schaftgröße:
MK4
Marke:
PROMAT
Außen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: morsekegelhülse mk4, morsekegelhülse, stahlhalterkopf c, Adapter (Schnellwechselhalter), Morsekonus, Morsekonushülse für Stahlhalter, Morsekonushülsen für Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832176
ab € 27,15*
Ähnlich
PROMAT
4000832177
ab € 32,81*
Ähnlich
PROMAT
4000832178
ab € 36,82*
Ähnlich
PROMAT
4000832181
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.