Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morsekonushülse f.Stahlhalterkopf B f.Wechselhalter MK4 AD 40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832178
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832178
EAN/GTIN:
     4015448508410
Suchbegriffe:
Morsekegelhülse
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf b

Morsekonushülse f.Stahlhalterkopf B f.Wechselhalter MK4 AD 40mm PROMAT

für Wechselhalter mit zylindrischer Bohrung · mit Abdrückschraube Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · passend für: Wechselhalter
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
B
Schaftgröße:
MK4
Marke:
PROMAT
Außen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: morsekegelhülse, Adapter (Schnellwechselhalter), Morsekonus, Morsekonushülse für Stahlhalter, Morsekonushülsen für Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832176
ab € 28,36*
Ähnlich
PROMAT
4000832177
ab € 34,18*
Ähnlich
PROMAT
4000832180
ab € 38,74*
Ähnlich
PROMAT
4000832181
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.