Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf A f.gr.Zylinderschäfte Spann-D.30mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832171
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832171
EAN/GTIN:
     4015448508373
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
Wechselhalter mit zylindrischer Boh...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf A f.gr.Zylinderschäfte Spann-D.30mm PROMAT

mit zylindrischer Bohrung · zur direkten Aufnahme von großen Ausdrehstangen und Morsekonushülsen · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 80 mm · d: 30mm · l: 80mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
A
Spann-Ø:
30 mm
Marke:
PROMAT
Eigenschaft:
mit zylindrischer Bohrung
passend für:
große Zylinderschäfte
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,01*
€ 113,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 82,25*
€ 97,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832422
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.