Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.rd.Bohrstangen Spann-D.40mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832167
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832167
EAN/GTIN:
     4015448508366
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.rd.Bohrstangen Spann-D.40mm PROMAT

mit Prisma · für runde Bohrstangen · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160 mm · l: 160mm · h: 40mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
C
Spann-Ø:
40 mm
Marke:
PROMAT
Eigenschaft:
mit Prisma
passend für:
runde Bohrstangen
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,66*
€ 199,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,59*
€ 186,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,57*
€ 177,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832143
ab € 24,33*
Zubehör
PROMAT
4000832144
ab € 29,39*
Zubehör
PROMAT
4000832424
ab € 8,02*
Zubehör
PROMAT
4000832429
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.