Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf B f.rd.Bohrstangen Spann-D.32mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832166
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832166
EAN/GTIN:
     4015448508359
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf B f.rd.Bohrstangen Spann-D.32mm PROMAT

mit Prisma · für runde Bohrstangen · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 130 mm · l: 130mm · h: 32mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
B
Spann-Ø:
32 mm
Marke:
PROMAT
Eigenschaft:
mit Prisma
passend für:
runde Bohrstangen
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832142
ab € 12,90*
Zubehör
PROMAT
4000832423
ab € 4,90*
Zubehör
PROMAT
4000832428
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.