Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf A f.rd.Bohrstangen Spann-D.20mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832165
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832165
EAN/GTIN:
     4015448508342
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf A f.rd.Bohrstangen Spann-D.20mm PROMAT

mit Prisma · für runde Bohrstangen · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 85 mm · l: 85mm · h: 20mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
A
Spann-Ø:
20 mm
Marke:
PROMAT
Eigenschaft:
mit Prisma
passend für:
runde Bohrstangen
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832141
ab € 11,94*
Zubehör
PROMAT
4000832422
ab € 3,47*
Zubehör
PROMAT
4000832427
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.